曜日別特売

ADCポケット診断セット

ADCポケット診断セット - ユーメド貿易ADCポケット診断セット - ユーメド貿易ADCポケット診断セット - ユーメド貿易ADCポケット診断セット - ユーメド貿易

小型・軽量で使いやすい。持ち運び・保管に便利なハードケース入りです。

セット内容検眼鏡×1本、検耳鏡×1本、ディスポーザブルスペキュラ(2.75mm/4.25mm)×各5個、スペアランプ×各1個、ハードケース×1個電源単3乾電池×2本(テスト用付属)光源2.5V キセノンランプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC008医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134783ADC-5110N(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D、(検耳鏡)2.5倍広角レンズ7-1171-01
72,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
41134792ADC-5112N(検眼鏡補正レンズ)-20D~+20D7-1171-02
44,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
41134808ADC-5111N(検耳鏡)2.5倍広角レンズ7-1171-03
31,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする