アズワン
知覚針[吉村式] 80mm 針・ハケ付き
仕様
針・ハケ付き
全長(mm)
80
アズワン品番
0-4127-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10010000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41134887
-
¥
4,310
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください