曜日別特売

知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm - アズワン
(1件のレビュー)
仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134896-
3,210
3,178
3,496(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41134896
2023-12-11
用途: 医療用として使用しています、褥瘡や人工肛門のサイズ測定を行っています。
その他業種

先端が柔らかいため患者様を傷つけにくいです。やや重い事と、ネジが緩みやすいです。また、ネジをなくした場合は換えがないのが難点です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする