seca (セカ)
デジタルフラットスケール[検定付] seca877
材質
本体/スチール、計量台/ラバー
質量(kg)
4.2
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)
最小表示
1~100kg/100g、100kg~200kg/200g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
309×310×55
機能
ホールド/オートホールド・風袋引き
精度等級
4級
秤量
200kg
アズワン品番
8-1959-01
内容量
1個
注意
※国家検定付き
※このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135176
seca877
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください