seca (セカ)
ワンステップ身長計 seca217
仕様
組み立て式
材質
ABS樹脂
質量(kg)
3.6
測定範囲
200~2050mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×574×2145
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1963-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※携帯仕様ですので若干の支柱の揺れが生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135203
seca217
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000