seca (セカ)
壁掛け式簡易身長計 seca206
仕様
ロールアップ式
材質
ABS樹脂
測定範囲
0~2200mm
質量(g)
202
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×173×125
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1964-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135212
seca206
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください