seca (セカ)
身長計 60~200
測定範囲(cm)
60~200
仕様
組み立て式(要工具)
材質
アルミニウム・スチール
質量(kg)
seca227/約5.5、seca228/約5.9
サイズ
seca227/317×374×1721mm、seca228/317×374×2131mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-9722-02
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135237
seca228
¥
38,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000