seca (セカ)
身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S
測定範囲(cm)
7~230(1mm単位)
仕様
組み立て式(要工具)
寸法(mm)
292×1400×390
質量(kg)
7.9
電源
単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
機能
ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算
精度等級
4級
測定範囲(kg)
1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)
アズワン品番
8-5190-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135255
seca799s
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください