アズワン
身長計[簡易式携帯用]
測定範囲(cm)
14~205
付属品
収納ボックス(360×645×120mm)
材質
プラスチック
質量(kg)
1.9
サイズ
350×460×2130mm
最小目盛
1mm
アズワン品番
8-1228-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※携帯仕様ですので若干の支柱の揺れが生じます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41135386
HM200P
¥
23,000
¥
22,770
¥
25,047
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000