曜日別特売

身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cm

身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cm - アズワン身長計[メジャーリングタイプ] 12024 100~200cm - アズワン
測定範囲(cm)100~200仕様組み立て式(要工具)材質柱/アルミニウム、台/鉄質量(kg)約7.5サイズ323×440×2000mm最小目盛1mmアズワン品番8-2988-01内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113557812024
39,500
39,400
43,340(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする