曜日別特売

操作支援スイッチ (ホッペタッチスイッチT)

操作支援スイッチ (ホッペタッチスイッチT) - トクソー技研
(1件のレビュー)
仕様ホッペタッチスイッチT寸法(mm)フレキシブルアーム部/500コード長さ(m)2.0mプラグΦ3.5mmモノラルプラグアズワン品番8-4085-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113682200141A00
12,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41136822
2020-11-21
用途: 障害の重い方が玩具を動かしたり、パソコンやタブレットそを操作する時に使えるスイッチです。

障害のある方のスイッチは高額の物が多いのですが、安価です。昔から定評があり、頬で軽く触れるだけで入力できるので、この名称がついています。でも、頬だけでなく、指先他、他の部位でも入力可能です。アームはフレキシブルなので、最適の位置に設置することができます。電気系統は使っていないので、シンプルで使い勝手のいいスイッチです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする