アンシルク2 ストッキング ライトブラウンM

アンシルク2 ストッキング ライトブラウンM - アルケアアンシルク2 ストッキング ライトブラウンM - アルケアアンシルク2 ストッキング ライトブラウンM - アルケア
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)ライトブラウン寸法(cm)M/足首19~23・ふくらはぎ32~38・太腿周囲47~56アズワン品番8-1161-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000049圧迫圧(hPa)(足首)27(20mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113714518513
5,040
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする