hockman
電動噴霧器 フォグマスタ
材質
本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様
フォグマスタ
TGK品番
656-58-25-01
寸法(mm)
Φ220×310×390
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)
40~300
アズワン品番
0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒子径(μm)
6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137538
トライジェット(R)6208
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください