アダチ
アムス洗浄ブラシ(内視鏡用)
適合器具
内視鏡
毛材
ナイロン
全長(mm)
113
仕様
EOG滅菌可
材質
ブラシ/ナイロン、ハンドル/PP(ポリプロピレン)、芯/ステンレス(SUS304)
アズワン品番
8-6521-01
オートクレーブの可否
可(135℃・5分)
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137592
AMS-353H
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください