名優
フレキシブルブラシ (315/Φ2×15mm)
毛材
ナイロン
全長(mm)
315
直径(Φmm)
(シース部)1
材質
毛/ナイロン、シース/PP(ポリプロピレン)、ブラシ軸/ステンレス
アズワン品番
8-3136-11
ブラシ寸法(mm)
Φ2×15
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137608
41-31502-S-3
¥
4,520
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください