名優
内視鏡用ブラシ (1800/Φ5×20mm)
適合器具
内視鏡
毛材
ナイロン
全長(mm)
1800
仕様
ラテックスフリー
材質
ブラシ/ナイロン、シース部/デルリン
ブラシ
円筒
アズワン品番
8-4959-14
シース外径(Φmm)
1.75
ブラシ寸法(mm)
Φ5×20
内容量
1袋(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137714
30-18050-3
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください