Richell(リッチェル)
おしりシャワー ピンク 450mL
材質
本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)
色
ピンク
サイズ
70×83×271mm
質量(g)
64
アズワン品番
0-6685-23
消毒方法
薬液洗浄
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41137897
18991
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください