縦横兼用Wコート水切りスリム

縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル縦横兼用Wコート水切りスリム - アスベル
仕様銀イオン抗菌加工(JIS Z2801 抗菌適合)トラスコ品番770-3970材質本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー・箸立て・排水口/PP(ポリプロピレン)質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×406×139アズワン品番8-8416-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41137924553189
2,912
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする