トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤)

トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤) アムテック トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤) アムテック トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤) アムテック トップザイム D-300(多用途型中性酵素洗浄剤) アムテック
(2件のレビュー)

泡立ちを抑えて多くの洗浄用途に対応します。中性で優れた洗浄力を発揮し、医療機具の劣化を抑制します。色付きのため、浸漬槽の希釈液の色で洗浄剤の入れ忘れを確認できます。

効果その他 成分タンパク質分解酵素・酵素安定化剤・金属腐食防止剤 液性中性 使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~1.0%、用手・浸漬/(推奨)0.3~2.0% 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 41138003
- 41138003
41138003 - 8-8957-01
5,000
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
- 41138012
- 41138012
41138012 - 8-8957-02
11,400
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
- 41138028
- 41138028
41138028 - 8-8957-03
22,500
21,980
24,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
- 41138037
- 41138037
41138037 - 8-8957-04
44,000
39,980
43,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41138003
2022-11-16
用途:
器具洗浄
医療・福祉・介護関連業

洗剤の切れがよく残留しないのでセミクリティカルの器具洗浄にはよい。
残留タンパク試験でも検出されない程度の洗浄力はある。
至適温度がわからないのが難点。
アルカリ洗浄剤の方が洗浄能力が高いとは思うが
万が一洗浄剤残留がある事を考えると中性の方が使用しやすい。

2022-06-13
用途:
血液除去
株式会社Rustic 様 (サービス業)

使いやすく良い商品です
今のところ今後も使っていけるかな、
とは思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする