ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL

ドクター・メイト(医療用 除菌・防錆洗浄剤) 500mL - クリーンケミカル
(1件のレビュー)
効果除菌成分トリクロサン0.3%・アルキルアミンオキシド・pH調整剤(pH8.5)・防錆剤内容量(mL)500アズワン品番8-9310-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4113812525211
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41138125
2020-07-09
用途: 玄関先で帰宅後の持ち物に吹き付ける
教育・研究機関

迅速に手元に配達され助かりました。価格がもう少し手頃なら惜しげもなく使えて嬉しいのですが。或いは詰め替えの徳用のものを別に作って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤 病院・施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする