曜日別特売

シャンプーケアークロス 620×750

シャンプーケアークロス 620×750 - アズワンシャンプーケアークロス 620×750 - アズワン
仕様静電防止・防水加工材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)・ワイヤー首廻り(cm)52(マジックテープ付き)アズワン品番8-6574-01幅×長さ(mm)620×750内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41138195-
4,500
4,490
4,939(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする