ナビス(アズワン)
洗髪用チェアー
シートのリクライニング(水平角25~80°)にあわせて、フットレスト、足置台が動きます。左右のアームレストを後ろに倒すことができます。ヘッドレストは発泡ウレタンの一体成形で、水に濡れても安心です。
仕様
肘掛可動
材質
脚部/スチール塗装仕上げ、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)
質量(kg)
42.5
キャスター
Φ75mmゴム製(後2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×1030×920~1060
座面高さ(mm)
520~660
アズワン品番
0-7895-01
リクライニング
ガスシリンダー式(無段階)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138238
NSC-01
¥
415,000
¥
414,000
¥
455,400
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000