曜日別特売

洗髪用チェアー (搬送タイプ)

洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)洗髪用チェアー (搬送タイプ) - ナビス(アズワン)

背板の動きに連動し傾斜しますので洗髪の際に邪魔になりません。シートのリクライニング(水平角25~80°)に連動しフットレスト・足置き台が動きます。転落予防にシートベルトを装備しています。左右のアームレストは後ろに倒すことができます。

仕様肘掛可動材質脚部/スチール(メッキ仕上げ)、シート/ポリウレタン(抗菌防汚加工ビニールレザー張り)、ヘッドレスト/発泡PU(ポリウレタン)質量(kg)49.5キャスターΦ125mmゴム製(後2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×1190(1430)×965(1105)座面高さ(mm)585~725アズワン品番0-7895-02リクライニングガスシリンダー式(無段階)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※搬送時は背板を起こした状態でご使用ください。※サイズはヘッドレストを納めた状態です。( )は最大傾斜・最高位置時。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41138247NSC-02
462,000
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする