イワキ
デジタルカフ圧計
測定範囲
Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O
電源
単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定モード
Tモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無し
アズワン品番
8-8378-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X10017000025
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138432
SPM15
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください