アズワン
キュアケアバイトブロック 1101 シリコンゴム製、Lサイズ 15.5×15.5×62mm
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
シリコンゴム
寸法(mm)
15.5×15.5×62
サイズ
Lサイズ
タイプ
ディスポーザブルタイプ
アズワン品番
8-1111-02
内容量
1箱(1個×50包)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138475
1101
¥
12,500
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください