舌鉗子(シリコンラバー付き) 170mm

舌鉗子(シリコンラバー付き) 170mm - アズワン
寸法(mm)(先端ラバー)30×25全長(mm)170材質本体/ステンレス(SUS410)、先端ラバー/シリコンアズワン品番8-6482-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000051オートクレーブの可否可(138℃)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41138518コラン氏式
4,570
4,524
4,976(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする