TORAY(東レ)
エンドテスト[RUSCH] 112700R
付属品
ルアータイプ延長チューブ×1本
測定範囲
0~120cmH2O
アズワン品番
8-1233-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00178000038
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※交換用の延長チューブは市販のルアータイプ延長チューブ(80cm)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138658
112700R
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください