アズワン
ガーゼ二重袷せ寝巻き 紳士用 1 M
サイズ
M
仕様
紳士用 1
材質
綿
身長(cm)
170
アズワン品番
8-6491-01
身丈(cm)
140
性別
紳士用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138843
UPK 300-1
¥
3,850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください