曜日別特売

リクライニングチェアーII NRC-01II

リクライニングチェアーII NRC-01II - ナビス(アズワン)リクライニングチェアーII NRC-01II - ナビス(アズワン)リクライニングチェアーII NRC-01II - ナビス(アズワン)リクライニングチェアーII NRC-01II - ナビス(アズワン)
材質フレーム/スチール(シルバー塗装)、クッション/ウレタンフォーム(ウレタンレザー張り)、イルリガードル/スチール(メッキ塗装)質量(kg)60キャスターΦ100mm(後部2輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×1070~1745×1200アズワン品番8-8922-01内容量1個
注意
※バゲッジスタンド(8-8922-11)、点滴ポール、ヘッドレストは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41139123NRC-01II
328,000
327,000
359,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする