ナビス(アズワン)
リクライニングチェアー(シンプル) NRC-03
材質
フレーム/スチール(シルバー塗装)、クッション/ウレタンフォーム+合板(PVCレザー張り/抗菌、防汚加工)
質量(kg)
42
キャスター
Φ65mm(後部2脚・ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×905~1805×1145
角度調整範囲
(背板)180
座面高さ(mm)
450~515(背板水平時)
アズワン品番
8-2154-01
レバー数
1個(左側面:着座方向)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41139132
NRC-03
¥
290,000
¥
289,000
¥
317,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000