ナビス(アズワン)
多機能電動チェア(3モーター) 本体
質量(kg)
86
電圧
AC100V 50/60Hz
キャスター
Φ75mm(ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×1340~2000×1170
材質(シート)
抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸性能付レザー
座高(mm)
570
アズワン品番
8-9086-11
内容量
1個
注意
※イルリガードル棒・サイドテーブルは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41139166
NA-713
¥
769,000
¥
768,000
¥
844,800
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000