曜日別特売

抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角

抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角 - ナビス(アズワン)抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角 - ナビス(アズワン)抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角 - ナビス(アズワン)抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角 - ナビス(アズワン)抗菌防臭ポジショニングクッション(KENIFINE(TM)) 三角 - ナビス(アズワン)

外側のカバーには抗菌・抗ウィルス・防臭に優れた高機能素材KENIFINE(TM)を使用しています。本体は、体にフィットするように柔らかい軟質ポリウレタンと体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。本体は防水の内カバーで覆われています。

材質中身/軟質ウレタン(表層部)・硬質ウレタン(内層部)、カバー/綿70%・KENIFINE(TM)30%洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機可(80℃まで)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41139647三角(ショート)400×240×1208-6982-01
8,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
41139656三角(ロング)800×240×1208-6982-02
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする