スキマ型ワゴン

スキマ型ワゴン - アズワンスキマ型ワゴン - アズワンスキマ型ワゴン - アズワンスキマ型ワゴン - アズワン
(1件のレビュー)
仕様組み立て式材質ワゴン・網カゴ/スチール、フック/スチール(クロムメッキ)キャスターΦ40mm(対角ストッパー付き)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にフック・網カゴは付属していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
耐荷重
網サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411403922527-245(幅450)450×430×160030kg400×13508-5257-01
8,550
8,540
9,394(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
411404082527-260(幅600)600×430×160030kg550×13508-5257-02
10,500
10,400
11,440(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
411404172527-290(幅900)900×430×160030kg850×13508-5257-03
12,000
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
411404352527-845(小型1300)445×250×135020kg407×11868-5257-05
8,550
8,540
9,394(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41140435
2021-04-27
用途: 個人使用、インテリアとして活用
卸売・小売業

コレクションしているものがあり、それをフックで飾りたいと言う目的から購入しました。
部屋に置くという事で、サイズ感が心配でしたがちょうど良かったです!
重くもありませんし、キャスターが付いていて移動も楽々。また組み立てがドライバー不用で簡単だったのも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする