アール・エフ・ヤマカワ
マガジンラック 550×290×600 ロータイプ
ハイタイプは下段の棚にA4サイズを収納可能です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVC(塩化ビニル樹脂)・スチール
質量(kg)
13
タイプ
ロータイプ
耐荷重
5kg/段
内寸法(mm)
(幅)514×(奥行)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×290×600
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41140697
RFMR2-NL
ナチュラル
8-7077-01
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41140706
RFMR2-DL
ダーク
8-7077-02
¥
12,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください