ナビス(アズワン)
ユニバーサルロビーベンチ(背無し)
院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(kg)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41140952
AS-1239B
モカ
14
8-6463-01
1200×470×座高385
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41140968
AS-1239W
ミルク
14
8-6463-02
1200×470×座高385
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41140977
AS-1239P
ピーチ
14
8-6463-03
1200×470×座高385
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41140986
AS-1239G
キウイ
14
8-6463-04
1200×470×座高385
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41140995
AS-1839B
モカ
20
8-6464-01
1800×470×座高385
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141004
AS-1839W
ミルク
20
8-6464-02
1800×470×座高385
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141013
AS-1839P
ピーチ
20
8-6464-03
1800×470×座高385
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141022
AS-1839G
キウイ
20
8-6464-04
1800×470×座高385
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000