曜日別特売

ユニバーサルロビーベンチ(背付き)

ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)ユニバーサルロビーベンチ(背付き) - ナビス(アズワン)

院内に調和しやすいカラーを採用したスタンダードサイズのベンチです。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

仕様組み立て式(要工具)材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、脚部/31mm角パイプ(クロームメッキ)、フレーム/40×16mm角パイプ(メラミン焼付塗装)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141038AS-1264Bモカ168-6465-011200×470×(座高)385/(全高)640
68,000
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141047AS-1264Wミルク168-6465-021200×470×(座高)385/(全高)640
68,000
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141056AS-1264Pピーチ168-6465-031200×470×(座高)385/(全高)640
68,000
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141065AS-1264Gキウイ168-6465-041200×470×(座高)385/(全高)640
68,000
67,980
74,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141074AS-1864Bモカ318-6466-011800×470×(座高)385/(全高)640
82,000
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141083AS-1864Wミルク318-6466-021800×470×(座高)385/(全高)640
82,000
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141092AS-1864Pピーチ318-6466-031800×470×(座高)385/(全高)640
82,000
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41141108AS-1864Gキウイ318-6466-041800×470×(座高)385/(全高)640
82,000
81,980
90,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする