曜日別特売

ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ)

ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)ユニバーサルウォールベンチ(腰掛けタイプ) - ナビス(アズワン)

壁際専用の腰掛けタイプのベンチです。通常のベンチに比べて座面が高く、傾斜が付いていますので、楽に座ったり立ち上がることができます。座面は、座った際にズレ落ちにくい形状です。次亜塩素酸ナトリウム耐性の抗菌・防汚レザーを採用しています。

付属品床固定用金具×2個 ※アンカーボルトは付属していません。材質本体/木枠(ウレタンフォーム)、張地/抗菌・防汚レザー(次亜塩素酸ナトリウム・アルコール清拭対応)座面高さ(mm)630内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141153AS-12Bモカ221200×460×7508-6469-01
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141162AS-12Wミルク221200×460×7508-6469-02
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141178AS-12Pピーチ221200×460×7508-6469-03
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141187AS-12Gキウイ221200×460×7508-6469-04
107,000
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141196AS-15Bモカ271500×460×7508-6470-01
125,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141205AS-15Wミルク271500×460×7508-6470-02
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141214AS-15Pピーチ271500×460×7508-6470-03
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141223AS-15Gキウイ271500×460×7508-6470-04
117,000
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする