アズワン
脱衣ラック 約492×309×664mm
段数
2
材質
フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、棚板/パーティクルボード(表面強化紙・裏面防湿シート)
質量(kg)
6.4
耐荷重
5kg/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約492×309×664
アズワン品番
8-1660-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41141372
脱衣ラック
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください