アズワン
脱衣ワゴン・ラック DSシリーズ
深型バスケットで中身がこぼれ落ちません。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体塗装)
キャスター
Φ40mm(ストッパー付き)
有効内寸法(mm)
(バスケット)416×267×155
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41141388
DS-1
1段
¥
16,500
¥
16,400
¥
18,040
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141397
DS-2
2段
¥
24,300
¥
24,200
¥
26,620
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください