サイドワゴン・メッシュ 430×250×250

サイドワゴン・メッシュ  430×250×250 - サキサイドワゴン・メッシュ  430×250×250 - サキサイドワゴン・メッシュ  430×250×250 - サキ
(1件のレビュー)
材質本体/メッシュ(ナイロン100%)、フレーム/スチール(表面クロームメッキ)寸法(mm)(カゴ)430×250×250質量(kg)約1.2サイズ430×250×510mm内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141433R-336ブラック
5,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
41141442R-336ブラウン
5,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41141442
2023-02-15
用途: 荷物入れ
サービス業

荷物は大きいカバンでも入りますが、脚がガタつきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする