アズワン
ステンレス脱衣ワゴン・ラック[深型]
2段・3段は押手が付いて移動が簡単です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/ステンレス(SUS304)、バスケット/ポリプロピレン
キャスター
Φ40mmナイロン製(双輪・対角ストッパー付き)
有効内寸法(mm)
(脱衣カゴ)260×380×165
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41141528
1段
1
¥
7,500
¥
7,425
¥
8,168
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141537
2段
2
¥
13,000
¥
12,870
¥
14,157
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141546
3段
3
¥
24,000
¥
23,760
¥
26,136
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000