大信工業
脱衣カゴ DP-5(1段・ロータイプ) 420×650×265mm
段数
1
仕様
組み立て式(要工具)
付属品
カゴ(大)1個
材質
本体/スチール(クロームメッキ)、カゴ(大)/ポリエチレン
キャスター
Φ35mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×650×265
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41141625
DP-5(1段・ロータイプ)
グリーン
¥
7,820
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141643
DP-5(1段・ロータイプ)
ブルー
¥
7,820
¥
7,742
¥
8,516
(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141634
DP-5(1段・ロータイプ)
ピンク
¥
5,800
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください