曜日別特売

脱衣カゴ 1段 キャスター付 650×410×420mm

脱衣カゴ 1段 キャスター付 650×410×420mm - 三和化研工業
段数1仕様組み立て式付属品カゴ大×1個材質フレーム/クロームメッキスチールパイプ、カゴ/ポリプロピレン内寸法(mm)(かご)大/(幅)500×(奥行)370×(深さ)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×410×420アズワン品番0-337-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
411417041段用キャスター付き
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする