脱衣カゴワゴン・ラック 515×370×785mm

脱衣カゴワゴン・ラック 515×370×785mm - ナビス(アズワン)
仕様組み立て式(要工具)付属品カゴ×2個材質スチール(クロームメッキ仕上げ)キャスターΦ50mm(ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×370×785アズワン品番0-338-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141738-
13,600
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする