曜日別特売

脱衣カゴワゴン・ラック1段式

脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック1段式 - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)

付属品カゴ×1個段数1内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
外寸法(mm)
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141747YBW-1キャスター無し520×376×604(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン樹脂)ホワイト
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
41141756YBW-1Cキャスター有り520×376×659(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン樹脂)ホワイト
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141765YBW-1G--520×370×673、(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)(カゴ)マスカットグリーン
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
41141774YBW-1CG--520×370×718、(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)(カゴ)マスカットグリーン
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
41141783YBW-1P--520×370×673、(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)(カゴ)ラベンダーピンク
5,800
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
41141792YBW-1CP--520×370×718、(カゴ)外寸法/511×380×165mm、内寸法/470×340×153mm本体/スチール塗装仕上げ、脱衣カゴ/PP(ポリプロピレン)(カゴ)ラベンダーピンク
7,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41141792
2022-09-30
用途: 患者様の荷物置き
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていたものが破損したので購入しました。初めてキャスター付きを購入しましたが、車輪も軽く移動するのも楽にできます。少し高さが高いかなと思ったのですが、さほど気にならずに使えています。色も今回ピンクにしたのですが、カワイイと患者様にも好評です。

対象商品 : 41141747
2018-11-28
用途: 治療院の患者に
みなみ治療院医療・福祉・介護関連業

軽くて使いやすいが留め金が外れやすい。しっかり止まれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする