曜日別特売

脱衣カゴワゴン・ラック2段式

脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)脱衣カゴワゴン・ラック2段式 - ナビス(アズワン)

収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。

外寸法(mm)511×380×165mm付属品カゴ×2個段数2内寸法(mm)470×340×153mm内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
キャスター
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141808YBW-2513×378×730ホワイト無し8-5958-01
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
41141817YBW-2C513×378×785ホワイト有り8-5958-02
8,900
8,898
9,788(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
41141826YBW-2G515×378×743マスカットグリーン無し8-5958-03
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141835YBW-2CG515×378×788マスカットグリーン有り8-5958-04
8,900
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141844YBW-2P515×378×743ラベンダーピンク無し8-5958-05
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41141853YBW-2CP515×378×788ラベンダーピンク有り8-5958-06
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする