高田ベッド製作所
脱衣カゴ
診察室の必需品衝撃強度に優れ、水分や薬品にも強く丸洗い可能なプラスチックカゴです。
材質
本体/スチール(粉体塗装) カゴ/PP(ポリプロピレン)
キャスター
Φ40mmナイロン製(双輪・ストッパー無し)
有効内寸法(mm)
(かご)Φ370×250×180
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41141887
TB-73-03
ブルー
1段用
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41141896
TB-73-04
ホワイト
1段用
¥
10,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41141905
TB-73-05
ブルー
2段用
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41141914
TB-73-06
ホワイト
2段用
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000