曜日別特売

担架 MTシリーズ

担架 MTシリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。

耐荷重約100kg材質ターポリン布(ポリエステル布)寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に患者固定ベルトは付属しておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
キャスター
アズワン品番
材質(パイプ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41141966MT-25.8なし0-9542-02アルミ
38,800
38,412
42,253(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141957MT-17.5なし0-9542-01スチール
28,700
28,413
31,254(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141975MT-37.7あり0-9542-03スチール
33,500
33,165
36,482(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141984MT-46あり0-9542-04アルミ
43,500
43,065
47,372(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41141993MT-57.7なし0-9542-05スチール
40,200
39,798
43,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142002MT-66.2なし0-9542-06アルミ
46,100
45,639
50,203(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142018MT-77.9あり0-9542-07スチール
45,900
45,441
49,985(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142027MT-86.4あり0-9542-08アルミ
53,100
52,569
57,826(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142036MT-98.5なし0-9543-01スチール
37,900
37,521
41,273(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142045MT-106.5なし0-9543-02アルミ
45,100
44,649
49,114(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142054MT-118.7あり0-9543-03スチール
43,500
43,065
47,372(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142063MT-126.7あり0-9543-04アルミ
52,100
51,579
56,737(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142072MT-139.2なし0-9543-05スチール
46,800
46,332
50,965(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142088MT-146.9なし0-9543-06アルミ
55,700
55,143
60,657(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142097MT-159.4あり0-9543-07スチール
52,500
51,975
57,173(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142106MT-167.1あり0-9543-08アルミ
58,500
57,915
63,707(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142115MT-187.2なし0-9544-01スチール
26,300
26,037
28,641(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41142124MT-195.5なし0-9544-02アルミ
35,000
34,650
38,115(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41141966
2020-08-12
用途: 社員の有事の際
株式会社流機エンジニアリング

軽くて保管も場所を取ることないので、会社に備えて置くのもよいと思う
幸いにまだ未使用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする