アズワン
折りたたみ担架 YDC-1Aシリーズ
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重
約160kg
付属品
バックル式固定ベルト×2ヶ所
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
アズワン品番
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142158
YDC-1A1
フレーム/アルミニウム、シート(YDC-1A1)/ビニールレザー
5.8
520×1850×230
8-2252-01
520×930×100
¥
30,000
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41142167
YDC-1A4H黒
フレーム/アルミニウム、ベッド面(YDC-1A4H黒)/アルミニウム板
7
500×1850×50
8-2252-12
500×930×70
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000