弥生堂製作所
布担架兼用担架(アルミ製・メッシュ張) 610×2100/640×1700
耐荷重
100kg
仕様
肩吊りひも付き
材質
パイプ/アルニウム、床部/ターポスクリーン(防炎加工)
質量(kg)
約4.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
(棒付担架/布担架)610×2100/640×1700
アズワン品番
8-8469-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41142237
YS-42-A-HM
¥
45,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000